KOTO
KOTOの エンジン関連
KOTOの オイルフィルター関連工具
KOTOの カップ型オイルフィルターレンチ
カートリッジ式オイルフィルターレンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
3ナンバー、5ナンバーの現行車種セット
注文コード
19225587
品番
NT-800
参考基準価格(税別)
¥29,640
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
作業しづらいオイルフィルターの交換にご使用ください。
取付、取り外しにご使用ください。
作業スペースが無く、ラチェット、スピンナーハンドルが使用できない場合にはスパナ及びめがねレンチをご使用ください。
差込角(inch)
3/8
差込角(sq.)
9.5
セット内容
NT-1、K-1、S-1、NT-2、NT-3、N-2、T-2、T-4
質量(kg)
2.117
タイプ
3ナンバー、5ナンバーの現行車種セット
ケース寸法(mm)
400×300×85
注意
※新車におけるオイルフィルターは、エンジンルームが狭く傾向のため、従来のレンチでは脱着しづらくなっていますので専用レンチをお使いください。