ボールベアリングプーラー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19225973 品番 IBP-95
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

フランジに打ち込まれていたり、ブロック内に嵌まっているボールベアリングを取り外します。
カバーを分解して内部のボールベアリングの溝を利用して取り外します。

適合径(Φmm)20〜95(芯間) セット内容Hホルダー、センターボルト、ヨークボルト(2個)、ナット(2個)、ワッシャー(4個)、延長ヨークボルトM(2個)、延長ヨークボルトL(2個)、センターアダプター、アタッチメント5.5(2個)、アタッチメント6(2個)、アタッチメント8(2個) 質量(kg)0.93 ケース寸法(mm)170×290×60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:357

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19225973
2021-06-18
用途:
ベアリングの取り外し
農・林・水産業

使用開始後20分で延長軸が断裂して使いものにならなくなった。
購入しなければよかった。
新品のペアリングを抜き取ることはできると思うが、錆びているベアリング(取り外しに力を要するもの)には役に立たない。

7人が参考にしています
対象商品:
19225998
2016-05-23
用途:
トラクターのドライブハローのベアリング交換時使用しました。
建設業・工事業

作業がスムーズに出来ました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする