タップホルダー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19226034 品番TH-0614
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

車両専用のタップ用ハンドルです。
9.5mm角使用のため、狭いスペースや深い所でもラチェット・エクステンション等の使用により廻せます。

質量(kg)0.106 ケース寸法(mm)120×60×35 タップサイズM4〜M14
注意
※タップは別売(市販)の物をご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19226034
2023-03-20
用途:
ねじの修正程度の軽作業〜ステンレス材の新規ネジ立て(役にたってない)

M4〜M6のタップは顎が閉まりきらずスカスカで使えません。 M8〜M14のタップはしんかりとホールドしているのに大きな力が加わると、顎を閉めているねじが飛んで顎のホールドが抜けてしまいます。 要するにネジの修正には使えるけど、新しいネジを立てられない。 アルミ等の軽切削材なら使えるかも?

対象商品:
19226034
2019-06-11
用途:
ねじ山掃除

凄く便利で使いやすくこれが無いとねじ山掃除をしたくないぐらいなのですがホルダーの軸が少し歪んでがたついているので最初は手で回して入れてます

対象商品:
19226034
2018-10-20
用途:
スパークプラグのネジ山修正に使用。
松坂屋商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いろんなサイズに使用できて、タップハンドルが使用できない狭い場所に最適です。

1人が参考にしています
対象商品:
19226034
2016-03-30
用途:
狭いところや、きわ作業に

今までのホルダーでは回す棒などで工夫が必要でしたが、これならラチェットでも回せるし深いところや鋼材のきわ、など延長棒を使えばさらに楽にタップを切ることができます。ホルダーは今まではお尻の四角い部分だけしか掴めませんでしたが、これは丸い部分も同時に掴めるのでホールド性が高いです。モンキーやスパナでガッチリ締めることができる所もポイントです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする