KOTO
KOTOの 自動車用鈑金
KOTOの 車用フェンダーリフォーム
押しラムキット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
4t用
注文コード
19226883
品番
IRK-400
参考基準価格(税別)
¥125,030
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
押しラムを利用しステップやクウォーターパネル等の復元作業にご使用ください。
4種類のエクステンションと9種類のアイテムをセットしています。
セット内容
油圧ポンプ、油圧ホース1.5m、ラム、スプレッダーラム、エクステンションLL、エクステンションL、エクステンションM、エクステンションS、コネクター、フラットベース、90°Vベース、ウェッジヘッド、スプレッダープランジャー、スプレッダーラムクロー、フレックスヘッド、シャーレットヘッド、専用ケース
質量(kg)
16.93
タイプ
4t用
ケース寸法(mm)
320×590×175
危険物の類別
非危険物