ジョイントプーラー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19227127 品番TPR-30
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥28,890 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

タイロッド・ドラックリンク・ロアアーム等のジョイントの抜取りに最適です。

寸法A(mm)H19 寸法B(mm)58 寸法C(mm)56.5 寸法D(mm)70 寸法E(mm)30 ケース寸法(mm)90××160×70 質量(kg)0.997 適合大型乗用車〜2t車

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする