曜日別特売
TPR-47 ジョイントプーラー KOTO 19227145

ジョイントプーラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード19227145品番TPR-47
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥66,150

タイロッド・ドラックリンク・ロアアーム等のジョイントの抜取りに最適です。

寸法A(mm)□19寸法B(mm)62寸法C(mm)45寸法D(mm)11寸法E(mm)47ケース寸法(mm)110×210×95質量(kg)3.826適合大型車用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする