手の届かない狭い曲がりくねったスペースでも使用できるインパクトレンチ用エクステンションです。
まだ使用してませんが、クリアランスの無いとこで使用したいと思ってます。
フランジ配管のボルト取付取外しの時、インパクトのヘッドが管にあたるため、初めはユニバーサルジョイント次にコーケンのダブルジョイントを使用していましたが今回こちらを購入致しました。全長約100mmで先端から30mm50mmにジョイントが有りそれぞれ約20mm曲がるので先端と後端とで横方向約40mm曲がるため管にあたらなくなりました。S字も可能、メーカーには今後長さの違うもの、3軸のものの製品化を希望します。