※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCN 065-020-12A-3D ホルダ DCN イスカル 19232526 DCN 065-020-12A-3D ホルダ DCN イスカル 19232526

ホルダ DCN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)6.5 注文コード19232526 品番DCN 065-020-12A-3D
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は刃先径・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る
L20 L133.8 L445 刃先径(Φmm)6.5 シャンク径(Φmm)6.9 シャンク形状フラット
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする