イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 旋盤用
チップ T490-LNMX
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
19234924
品番
T490 LNMX 0804PN-R-IC928
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
形状
長方形90°
材質
IC928
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
10.2
逃げ角(度)
0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。