※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 旋盤用
チップ CNMX-M4PW
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
1.2
材質
IC907
注文コード
19235116
品番
CNMX 120712-M4PW-IC907
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
形状
菱形頂角80°
穴の形状
特殊形状
チップブレーカ
特殊形状
逃げ角(度)
0
材質
IC907
厚さ(mm)
7.94
切刃長さ(mm)
12.9
コーナー半径(mm)
1.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。