R364-02 エアレギュレータ ParkerTAIYO 19236464

エアレギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19236464 品番R364-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,300
管接続口径1/4 ねじの種類Rc 設定圧力範囲(MPa)0.02〜0.75 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa 圧力計なし 排気機構リリーフタイプ
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19236464 R364-02 11955939 R364-02 FRL ミニチュアタイプ ParkerTAIYO FRL ミニチュアタイプ ParkerTAIYO 1個 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする