シグマ光機
シグマ光機の ステージ/画像処理
シグマ光機の 自動ステージ
シグマ光機の Zステージ(自動)
シグマファインステージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19238808
品番
SFS-H40Z(CL)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥250,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
Zステージ
テーブル長さ(mm)
40
テーブル幅(mm)
40
ストローク(Z距離)(mm)
0.1±15%
耐荷重(N)
6.7
分解能
10nm(クローズ時)
RoHS指令(10物質対応)
対応