画像準備中

シグマファインステージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19238817 品番SFS-H60Z(CL)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥270,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
種類Zステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)60 ストローク(Z距離)(mm)0.1±15% 耐荷重(N)9.8 分解能10nm(クローズ時) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする