※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する接続【タンク側】1.0Sヘルール【吐出側】15Aヘルール
【タンク側】1.0Sヘルール【吐出側】15Aヘルール
【タンク側】10K50Aフランジ【吐出側】1.0Sヘルール
【タンク側】10K50Aフランジ【吐出側】1.5Sヘルール
【タンク側】10K65Aフランジ【吐出側】2.0Sヘルール
内容量1個注文コード19241051品番SD-B-15A-1-2-0-1.0FE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285,780販売価格(税別)
洗浄力が高く、コンタミのないタンクボトムバルブです。C/SIP対応で、清潔な環境をご用意します。特長・タンク底部にデットスペースができにくい形状の為、撹拌機との組合せに最適・撹拌効率が良くなり濃度ムラや未分散を起こしにくい・滞留がほとんどなく、内容物を効率よく排出可能・分解洗浄が可能・摺動部が接液していない為、バルブ内部に残留物が少なく洗浄時間が短縮・タンクへの取付は、直接溶接型とフランジ接続型の2種類