NL-27 普通騒音計 リオン 19243367 NL-27 普通騒音計 リオン 19243367

普通騒音計

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19243367 品番NL-27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥140,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

107dBの広いリニアリティレンジを有し、30〜130dBの騒音レベルをレンジ切り替えすることなく測定が可能。

周波数範囲20Hz〜8kHz 付属品ウインドスクリーン×1、ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1、シリコーンカバー×1、ストラップ×1、単4形乾電池(アルカリ)×2 仕様- 質量(g)約105(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10〜50 電源単4形乾電池2本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×120×23.5 周波数特性A特性、C特性 使用湿度範囲10%〜90%RH(結露のないこと) 測定レベル範囲(dB)65dB〜140dB RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19243367 NL-27 64425359 NL-28 普通騒音計 リオン 普通騒音計 リオン 1台 169,800 税込186,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:290

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19243376
2019-08-05
用途:
工場内の騒音調査に使用しています。
製造業

操作方法も簡単で作業時間が短縮できて、使い勝手が良い製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする