適合
小野測器リニアゲージセンサー (GS-3800シリーズを除く)
2相および1相矩形波電圧出力タイプの小野測器センサー (エンコーダ等)
センサー用電源出力 DC5V±10 %、200 mA
適合センサ
小野測器リニアゲージセンサー (GS-3800シリーズを除く)
2相および1相矩形波電圧出力タイプの小野測器センサー(エンコーダ等)
付属品取扱説明書、パネル取り付け金具、端子台カバー
オプションDG-0430(12V電源供給)、AX-2050N(電源ケーブル3m)、AA-8107(BCDケーブル 片側オープン3m)
質量(g)約320
使用温度範囲(℃)0〜40
外形寸法(mm)72(W)×72(H)×114(D)
電源AC100〜240V
電源電圧AC100〜240V(50/60Hz) 6VA以下(AC100V時)
表示LCD表示 セグメント、ドットマトリクス複合表示 2色バックライト付き 6桁表示
表示方式LCD表示 セグメント、ドットマトリクス複合表示 2色バックライト 6桁表示
分解能(μm)0.5、1、10から選択(入力センサーとしてエンコーダー選択時、単位は表示されません)
センサ用電源DC5V 200mA 、DC12V 150mA(オプション DG-0430装着時)
機能(演算)オフセット機能、逓倍切り替え機能、小数点位置変更機能、係数補正機能/(パネルコンディションメモリ)設定パラメーターをデジタルゲージカウンター内部に保存(4条件)
入力信号2相位相差矩形波、1相矩形波 (内部設定切り替えで対応)
デジタル出力BCD出力 更新時間 10ms オープンコレクター出力(正負論理切り替え可能)
表示範囲0〜±199999(0.5μm分解能選択時、1桁目は0または5のみを表示します)
コンパレータ-
入力周波数(Hz)DC〜300k
保存温度範囲(℃)-10〜55
数値表示瞬時値、Max値、Min値、Max値-Min値(RANGE値)