ダンボールカッター 開梱用 PICO FRIENDS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質カバー=シリコン、ブレードベース・ベース=PC、刃=セラミック 仕様本体:シロクマ/替刃式 注文コード19252339 品番BC-021(35337)
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は材質・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

どうぶつがダンボールの上を滑って開梱
開梱カッター:錆びないセラミック刃で長持ち。荷物を傷つけにくい刃の高さ。
ロック式台座:安全性を考慮し簡単に外れないスライドロック式
手に収まりやすいサイズ感とやわらかい触り心地のどうぶつシリコンカバー
替刃式

仕様本体:シロクマ/替刃式 材質カバー=シリコン、ブレードベース・ベース=PC、刃=セラミック 質量(g)48 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×45×46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする