BC-021H(35338) ダンボールカッター 開梱用 PICO FRIENDS PLUS(プラス)[文具] 19252348

BC-021H(35338) ダンボールカッター 開梱用 PICO FRIENDS PLUS(プラス)[文具] 19252348
BC-021H(35338) ダンボールカッター 開梱用 PICO FRIENDS PLUS(プラス)[文具] 19252348
BC-021H(35338) ダンボールカッター 開梱用 PICO FRIENDS PLUS(プラス)[文具] 19252348
BC-021H(35338) ダンボールカッター 開梱用 PICO FRIENDS PLUS(プラス)[文具] 19252348
BC-021H(35338) ダンボールカッター 開梱用 PICO FRIENDS PLUS(プラス)[文具] 19252348
BC-021H(35338) ダンボールカッター 開梱用 PICO FRIENDS PLUS(プラス)[文具] 19252348
BC-021H(35338) ダンボールカッター 開梱用 PICO FRIENDS PLUS(プラス)[文具] 19252348

ダンボールカッター 開梱用 PICO FRIENDS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個材質刃=セラミック仕様替刃注文コード19252348品番BC-021H(35338)
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

どうぶつがダンボールの上を滑って開梱
開梱カッター:錆びないセラミック刃で長持ち。荷物を傷つけにくい刃の高さ。
ロック式台座:安全性を考慮し簡単に外れないスライドロック式
手に収まりやすいサイズ感とやわらかい触り心地のどうぶつシリコンカバー
替刃式

仕様替刃材質刃=セラミック質量(g)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×1×8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする