画像準備中

メートルネジリングゲージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ1.5 呼び寸法16 注文コード19257543 品番GR6g 16-1.5
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はピッチ・呼び寸法・内容量など326種類から選べます 他の種類を見る
仕様ワーク:めねじ ピッチ1.5 種類通りのみ 規格ISO規格 呼び寸法16 等級6g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする