画像準備中

メートルネジリングゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ0.8(並目) 呼び寸法5 注文コード19257577 品番GR6g 5-0.8
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はピッチ・呼び寸法・内容量など326種類から選べます 他の種類を見る
仕様ワーク:めねじ ピッチ0.8(並目) 種類通りのみ 規格ISO規格 呼び寸法5 等級6g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする