画像準備中

ダイヤル型トルクレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19258505 品番N850TOK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
種類ダイヤル形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 全長(mm)1384 差込角(mm)25.4 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)100〜850 最小目盛(N・m)10 負荷方向左右 主な用途検査用
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする