CL10NX8D ヘッド交換式トルクレンチ 東日製作所 19259485

ヘッド交換式トルクレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19259485 品番CL10NX8D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,700
この商品は内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
種類プレセット形 ヘッド形状ヘッド交換形 全長(mm)198.5 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)2〜10 最小目盛(N・m)0.1 負荷方向 主な用途締め付け用
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19259485 CL10NX8D 19642893 CL10NX8D トルクレンチ 東日製作所 トルクレンチ 東日製作所 1個 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする