東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の トルクレンチ
東日製作所の ヘッド交換式
ヘッド交換式トルクレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19259494
品番
CL15NX8D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,700
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
種類
プレセット形
ヘッド形状
ヘッド交換形
全長(mm)
198.5
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
3〜15
最小目盛(N・m)
0.1
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
アズワン品番
65-0560-64
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19259494
CL15NX8D
19642902
CL15NX8D
トルクレンチ
東日製作所
1個
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました