ヘッド交換式トルクレンチ CL-MH

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19261716 品番CL140NX15D-MH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。

種類プレセット形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 全長(mm)368 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)30〜140 最小目盛(N・m)1 負荷方向 主な用途フィールド、油、薬品等過酷な作業現場 用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場 仕様【トルク】±3% トラスコ品番272-4537 質量(kg)0.79 寸法d(mm)21.7 有効長(mm)355 寸法D(mm)37 適合ねじ(参考)普通鋼:M16、ハイテン:M12 寸法d3(mm)15 最大トルク時の手力(N)395 寸法m(mm)28 寸法n(mm)12.2 アズワン品番65-0560-63 適合交換ヘッド(SH・RH・QH・HH・DH・RQH)15D
注意
※ヘッド別売。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19261716 CL140NX15D-MH 06385411 CL140NX15D-MH(校正企業実施校正証明書一式付) ヘッド交換式トルクレンチ CL-MH 東日製作所 ヘッド交換式トルクレンチ CL-MH 東日製作所 1台 37,980 税込41,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19261716 CL140NX15D-MH 06385420 CL140NX15D-MH(英語版校正証明書付) ヘッド交換式トルクレンチ CL-MH 東日製作所 ヘッド交換式トルクレンチ CL-MH 東日製作所 1台 33,980 税込37,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする