フジホーム
フジホームの 歩行関連
フジホームの 杖
フジホームの 一本杖
Rose Yumi Rose
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19265901
品番
WB5251
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ファッションデザイナー桂由美とのコラボステッキ
濡れた路面でも安定した歩行が可能な滑りにくい先ゴムを採用
材質
シャフト:アルミニウム(クリスタルガラス装着)、グリップ:アクリル、先ゴム:特殊合成ゴム、ストラップ:ナイロン
色
クリスタルローズ
質量(g)
約285
寸法(cm)
約66.5〜89.0伸縮(25mm間隔・10段階)