曜日別特売
N850TOK ダイヤル形トルクレンチ KANON(中村製作所) 19266232

N850TOK ダイヤル形トルクレンチ KANON(中村製作所) 19266232
N850TOK ダイヤル形トルクレンチ KANON(中村製作所) 19266232
N850TOK ダイヤル形トルクレンチ KANON(中村製作所) 19266232

ダイヤル形トルクレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1本
内容量1本注文コード19266232品番N850TOK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥77,000

測定・精度が優れた、みやすいダイヤル式インジケータ付きです。ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取り付けております。
本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらによくなりました。
精度は±3%まで保証します。

種類ダイヤル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形全長(mm)1384差込角(mm)25.4精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)100~850最小目盛(N・m)10負荷方向左右主な用途検査用質量(kg)7.1寸法A(mm)58寸法B(mm)72寸法C(mm)27寸法D(mm)93寸法E(mm)91.5寸法F(Φmm)45寸法G(Φmm)34
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には標準で「校正証明書(検査成績書付)請求カード」が付属されております。
必要項目にご記入の上カードに記載されているFAX番号にお客様にてご送信頂けますと後日無償でメーカーから製造時の検査データを基にした校正証明書(検査成績書付)が発送されます。
請求カードを利用しての校正証明書の発行は新品購入品に限り2回限りとさせて頂きます。
再発行は有償となりますのでご了承ください。又、ご購入後(使用時)直ちにご請求くださるようお願い致します。
長時間使用された後、請求された場合発行できない場合がありますのでご了承ください。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする