ワイヤレスステレオヘッドセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19266716 品番 WH-CH520 YZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

アプリ対応で豊かな高音質、コンパクトで快適な装着性
毎日使える軽く、快適な装着性
WH-CH510よりもさらに快適な装着性
シワの少ない滑らかな低反撥ウレタンフォームのイヤーパッドを採用。
柔らかく、耳当たりが良いイヤーパッドが快適な着け心地をもたらし、長時間つけていても疲れにくくなっています。
刷新された本体デザイン
本体デザインを大きく刷新。
スイーベルでフラットに折りたたんでも角がなく、滑らかなフォルム。
小型軽量のオンイヤータイプ
約147gの軽量モデルなので、手軽に持ち運ぶことができます。
また、ハウジング部をフラットにしまえるスイーベル機構を採用。
コンパクトに持ち運びやすく、出先で使うのにも便利です。
耳元のボタンでスマートフォンなどのプレーヤーをかんたん操作
iPhone/スマートフォンや音楽再生機をポケットから取り出すことなく曲送り/曲戻し、再生/一時停止、音量の調節、電話の受話や終話(※)の操作が可能。

付属品USBケーブル、保証書 型式密閉ダイナミック イエロー 質量(g)約147 電源(V)内蔵充電式リチウムイオン電池(DC3.7) 出力Bluetooth標準規格 Power Class 1 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2 標準持続時間(h)電源:(連続音声再生)最大50、(連続通話)最大40 充電時間(時間)約3 充電方式USB充電 保護対応コンテンツ:SCMS-T ドライバーユニット(Φmm)30 通信距離(m)最大:10 周波数帯域(GHz)使用:2.4帯 (2.4000- 2.4835) 伝送帯域(Hz)(A2DP)20〜20000(44.1kHz sampling) 対応コーデックSBC、AAC 対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP、HSP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする