スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 寸法W(mm)17 注文コード19266966 品番N120SPK17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法Wなど11種類から選べます 他の種類を見る

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。

種類単能形 ヘッド形状スパナ形 全長(mm)390 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)24〜120 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(kg)0.75 寸法A(mm)32.8 寸法B(mm)11.3 寸法C(Φmm)25 寸法S(mm)52 寸法T(mm)12 寸法W(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする