3/22より値下げ!現場を応援

LDA4L-G AG59 LED電球 E26 全方向280° オーム電機 19267310 LDA4L-G AG59 LED電球 E26 全方向280° オーム電機 19267310 LDA4L-G AG59 LED電球 E26 全方向280° オーム電機 19267310 LDA4L-G AG59 LED電球 E26 全方向280° オーム電機 19267310 LDA4L-G AG59 LED電球 E26 全方向280° オーム電機 19267310

LED電球 E26 全方向280°

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19267310 品番 LDA4L-G AG59
参考基準価格(税別)¥498 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別) 値下げ
469

光の広がりが全方向タイプ
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
E26口金
電球色
5年保証対象商品

寸法(mm)全長…108、最大径…55 定格消費電力(W)4.4 全光束(Lm)500 エネルギー消費効率(Lm/W)113.6 配光角度(°)約280 仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用 質量(g)34 平均演色評価数Ra83 寿命40000h
注意
※次のような器具には使用できません。
※・ 調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
※・ 誘導灯、非常用照明器具
※・ 水銀灯器具など
※・ 断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具など)
※・ ランプと反射板の距離が狭い器具
※・ 直流電源
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法により、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。
※人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります。
※交流100V、周波数50/60Hz以外の電源では使用しないでください。
※ランプ周囲温度が40℃を超える場所では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする