貝印
貝印の キッチン・調理用品
貝印の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
貝印の お玉・レードル
KHSローズ豆お玉
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19268080
品番
DE5862
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
持ち手がもちやすい形状で使いやすいステンレス製の小さめサイズのお玉です。味噌汁や豚汁作りなどで味噌をとくときにも便利な大きさがうれしいです。
色
ブラック
質量(g)
45
幅(cm)
6.5
長さ(cm)
21.5
素材
金属部:ステンレススチール、柄部:ポリプロピレン
奥行き(cm)
5