貝印
貝印の キッチン・調理用品
貝印の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
貝印の あく取り・すくい網・かす揚げ
KHSローズかすあげ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19268107
品番
DE5859
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ベーシックなサイズのかすあげ。
しっかり握れて持ちやすい形状のハンドルです。
色
ブラック
質量(g)
55
幅(cm)
10.3
長さ(cm)
31
素材
網部/18-8ステンレススチール、その他金属部/ステンレススチール、柄部/ポリプロピレン
奥行き(cm)
7