貝印
貝印の キッチン・調理用品
貝印の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
貝印の お玉・レードル
KHSローズお玉
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19268116
品番
DE5854
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
しっかり握れて持ちやすい形状のお玉です。
ワンショットでプレスされているため継ぎ目がなく衛生的。
フック用の穴付き引っ掛けて収納できます。
色
ブラック
質量(g)
95
幅(cm)
8.5
長さ(cm)
29.5
素材
金属部/ステンレススチール、柄部/ポリプロピレン
奥行き(cm)
6