曜日別特売
N73RSPKH19 メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所) 19268944

メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法W(mm)19
全長(mm)348
内容量1本注文コード19268944品番N73RSPKH19
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
精度は3%まで保証します。

種類単能形ヘッド形状メガネ形全長(mm)348精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)14~73主な用途締め付け用質量(kg)0.48寸法A(mm)25.8寸法B(mm)9.7寸法C(Φmm)32.7寸法G(mm)27寸法S(mm)34寸法T(mm)12寸法W(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする