KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の トルクレンチ/トルクドライバー
KANON(中村製作所)の トルクレンチ
KANON(中村製作所)の 単能形
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19269687
品番
N160SPK19-SWPM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
種類
単能形
ヘッド形状
スパナ形
全長(mm)
435
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
30〜160
主な用途
締め付け用
寸法W(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。