画像準備中

スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19269732 品番 N160SPK30-SWPM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
種類単能形 ヘッド形状スパナ形 全長(mm)449 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)30〜160 主な用途締め付け用 寸法W(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする