画像準備中

ヘッド交換単能形トルクレンチ(トルクフリー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 トルク調整範囲(N・m)40〜280 注文コード19270317 品番N280SPCK-SWPM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,470
この商品はトルク調整範囲など7種類から選べます 他の種類を見る
種類単能形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 全長(mm)590 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)40〜280 主な用途締め付け用 寸法D1(Φmm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする