画像準備中

大根おろし器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19270715 品番KDO-1010/C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

おろし時間大幅削減!ふわふわの大根おろしが手軽に味わえる大根おろし器。
4STEPで簡単操作。上から押してスイッチオン。お皿に直接おろせる。
フリーターン2枚刃。大小2枚の刃が回転し、大根を削る。大根のあらゆる面に刃が当たり、手でおろしたような口当たりの良い食感に仕上がる。
安全スイッチ搭載。
各パーツは分解できてお手入れ簡単。

質量(g)約700 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)40 コード長さ(m)約1.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000(無負荷時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×130×220 定格時間2分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする