商品単体画像
関兼常
キッチンハサミ B&D
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19272167
品番
TDK-9
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
【ブレード】ステンレス刃物鋼【ハンドル】ABS樹脂
全長(mm)
200
質量(g)
110
刃長(mm)
75