商品単体画像
関兼常
関兼常の キッチン・調理用品
関兼常の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
関兼常の ピーラー・皮むき
スライス&千切り 回転ピーラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19272210
品番
TG-2016
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
【ブレード】ステンレス刃物鋼【ハンドル】ABS樹脂
寸法(mm)
164×106×25
質量(g)
75