8023060 RUST-OLEUM ネバーウェット(DIY-Kit) ラストオリウム 19286496

 

8023060 RUST-OLEUM ネバーウェット(DIY-Kit) ラストオリウム 19286496 8023060 RUST-OLEUM ネバーウェット(DIY-Kit) ラストオリウム 19286496 8023060 RUST-OLEUM ネバーウェット(DIY-Kit) ラストオリウム 19286496 8023060 RUST-OLEUM ネバーウェット(DIY-Kit) ラストオリウム 19286496

RUST-OLEUM ネバーウェット(DIY-Kit)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(266mL) 注文コード19286496 品番8023060
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥6,648

革新的で!超撥水!驚異的な濡れない撥水・防水スプレーです。
アメリカが生んだ超撥水技術。
水分をコロコロとはじき飛ばす、防水、防汚、防錆スプレーです。
使い方簡単!スプレーをするだけ!防水したい対象物に2種類のスプレーを吹きかけるだけで、簡単に超撥水できます。
ベースコートはトップコート対して接着する機能をもち、トップコートは無数の細かな点を形成します。
この点と点の間にできる空気層がクッションの役割を果たし、衝撃を和らげ水滴は球体の形保ったまま滑り落ちます。
すべり落ちる水や汚れ快感です。
雨水、泥水、海水がするすると転げ落ちる様子はまさに快感です!

用途
鉄やプラスチック(ビニール)、木材、コンクリート、繊維などを超撥水・防水したい箇所に。
作業着、作業手袋、トイレ用品・外壁・アンテナ、ブーツ、シューズ、傘、アウトドアー用衣類・キャンピング用品、または屋外使用のスチール・プラスチック収納、カーデニング用品など、防水、防汚、防カビ、防錆をしたい所に。
適合用途アウトドア用品、レイングッズ 成分ベースコート(下塗り):炭化水素樹脂、有機溶剤、LPG、その他/トップコート(上塗り):特殊ポリアルキルシロキサン、有機溶剤、LPG、その他 使用方法(1)塗布する材質面のシミ、汚れ、油分を取り除いて乾燥させてください。(2)塗布面より20〜30cmほど離して、素材にしっとり染みこむ程度スプレーしてください。(3)塗布部が完全に乾くまで乾燥させてください。乾燥時間は素材の材質や厚さ、使用環境によりますが4時間〜24時間程度所要します。(4)撥水効果にムラがある場合は、再度同じ様にスプレーしてください。(5)洗濯を重ねると撥水効果が弱くなってきますので、再度スプレーしてください。(6)コーティング面に付着したホコリやゴミは、水を湿らせた柔らかい布を軽く絞って拭きとってください。 塗布面積(m2/缶)約0.93 臭気乾燥まで/初期有機溶剤臭 指触乾燥時間(分)(25℃/50%湿度)ベスコート:約15、トップコート:約30 有効時間【撥水効果】ベースコート:約4時間(トップコート上塗り可能時間)・ トップコート:約4時間/25℃/50%湿度 塗布方法2液型エアゾール 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量332mL 危険物の性状非水溶性
注意
※必ずご使用前に素材の目立たない部分でテストしてください。
※ドライヤー使用での乾燥はおやめください。
※換気の良い所でスプレーしてください。
※容器を密閉して高温多湿な場所で保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19286496
2016-09-30
用途:
安全靴の防水
製造業

確かに水は弾くが塗膜が薄くカビたみたいに見え、非常に汚らしい。
その上、均一に塗りにくいのでますます汚らしい感じになってしまう。
プラスチックに塗ると、紫外線で白化して粉を吹いたように見えてしまう。

生地が折れたところはすぐに折り目がついて、表面が剥がれたような感じになり、水が貯まるようになってしまった。
また、手で触ると、なんとはなしに手がベタベタしたような感じになってしまう。

防水に有効かもしれないけれど、非常に有効範囲が限られそうな製品。
私の使用用途には合わなかった。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする