275185 RUST-OLEUM ネバーウェット(Industrial-Kit) ラストオリウム 19286505

 

275185 RUST-OLEUM ネバーウェット(Industrial-Kit) ラストオリウム 19286505 275185 RUST-OLEUM ネバーウェット(Industrial-Kit) ラストオリウム 19286505 275185 RUST-OLEUM ネバーウェット(Industrial-Kit) ラストオリウム 19286505 275185 RUST-OLEUM ネバーウェット(Industrial-Kit) ラストオリウム 19286505

RUST-OLEUM ネバーウェット(Industrial-Kit)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(414mL) 注文コード19286505 品番275185
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

塗膜系の超撥水型防水防錆剤です。
多種類の基材に二段階で塗布し、撥水性の保護膜を形成するように製品設計された塗料です。
金属、木、アルミニウム、電気メッキ、塩ビ、コンクリート、レンガ、アスファルト、ビニルサイディング、ファイバーガラス、キャンバス布等の基材面に塗布出来ます。
外壁、カーデニング、屋根、コンクリート形成型、泥土がかかる面など。また、産業用ブーツ、作業着、ヘルメット、作業手袋など効果的に超撥水型防水コーティングが可能です。
ネバーウェットは乾燥するとフロスト調の無色な艶消し外観を呈します。
従って、基材の色や艶が変化する場合があります。
全体を塗布する前に、支障のない箇所にテスト塗りし確認して下さい。
本製品は食肉加工工場等の衛生基準であるアメリカ農務省(USDA)の食品安全基準(FSIS)に適合しています。

用途
金属、木、アルミニウム、電気メッキ、塩ビ、コンクリート、レンガ、アスファルト、ビニルサイディング、ファイバーガラス、キャンバス布等の基材面に塗布出来ます。
外壁、カーデニング、屋根、コンクリート形成型、泥土がかかる面など
また、産業用ブーツ、作業着、ヘルメット、作業手袋など効果的に超撥水型防水コーティングが可能です。
成分ベースコート(下塗り):炭化水素樹脂、有機溶剤、LPG、その他/トップコート(上塗り):特殊ポリアルキルシロキサン、有機溶剤、LPG、その他 塗布面積(m2/缶)約1.4〜2.3 臭気乾燥まで/初期有機溶剤臭 指触乾燥時間(分)(25℃/50%湿度)ベスコート:約15、トップコート:約30 有効時間【撥水効果】ベースコート:約4時間(トップコート上塗り可能時間)・ トップコート:約4時間/25℃/50%湿度 塗布方法2液型エアゾール 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量580mL 危険物の性状非水溶性
注意
※必ずご使用前に素材の目立たない部分でテストしてください。
※ドライヤー使用での乾燥はおやめください。
※換気の良い所でスプレーしてください。
※容器を密閉して高温多湿な場所で保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする