平安伸銅工業
平安伸銅工業の 内装商品
平安伸銅工業の 収納用品
平安伸銅工業の クローゼット収納
ニュー突ぱり強力ポール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19286724
品番
NPM-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
ヒンジ効果で耐荷重UP!
材質
パイプ/鉄製・塩ビ被覆仕上げ、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
幅(mm)
1100〜1900
色
木調
サイズ
大
高さ(mm)
70
奥行(mm)
40
耐荷重(kg)
45〜15
キャップサイズ(mm)
40×70
パイプ径(Φmm)
29.6・25.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19286724
NPM-110
89568771
NPM-110
ニュー突ぱり強力ポール木調
平安伸銅工業
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変わりました。