画像準備中

突ぱり便利ポール

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 耐荷重(kg)5〜1 サイズミニ3L 木調 注文コード19287108 品番NSM-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は耐荷重・サイズ・色など16種類から選べます 他の種類を見る

ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!

材質パイプ/鉄製・塩ビ被覆仕上げ、樹脂部分/ポリエチレン樹脂・合成ゴム、バネ類/鉄製・防錆油処理 サイズミニ3L 木調 幅(mm)1100〜1900 高さ(mm)22 奥行(mm)22 耐荷重(kg)5〜1 パイプ径(Φmm)13.7・10.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19287108 NSM-5 89568841 NSM-5 突っ張り便利ポールミニ 平安伸銅工業 突っ張り便利ポールミニ 平安伸銅工業 1個 989 税込1,088 注文コードが変わりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19287126
2021-10-21
用途:
賃貸住宅のユニットバスのシャワーカーテン用
不動産業

賃貸住宅のユニットバスのシャワーカーテン用のものが破損したので
しようしましたが問題なく使えています。

対象商品:
19287126
2021-06-15
用途:
カーテンレール

部屋で使うため、木目調の柄があって助かりました。今の所、機能的に問題はないのですが、そんなに重くないカーテンでも遠目に見て分かるぐらいたわみが生じます。経年劣化でどんどん曲がったら、ちゃんと心配です。

対象商品:
19287038
2021-03-04
用途:
のれん掛け用
不動産業

部屋の入口の暖簾や、物入の目隠し用に、便利に役立っています。

対象商品:
19287092
2021-01-28
用途:
間仕切りカーテン
サービス業

間仕切りカーテン用に購入しました。
ポールは太めでしたが、途中に突起がないので、カーテン穴に通せました。

対象商品:
19287038
2019-11-28
用途:
洗濯機上や衣装室で
以身為天下 様 (その他業種)

もう随分昔になりますが、突っ張り棒が世の中に出現した時、早速使ってみましたもののすぐにずり落ちたりして、これは使えないものだというイメージがこびりついておりました。先日、平安伸銅工業の女性社長がテレビに出演しておられ、その内容に惹かれて久しぶりに買ってみました。
当然といえば当然なのかもしれませんが、これほど機能が向上しているとはと驚き、洗濯機上に物干しワイヤーラックを収納するために、両脇に床から天井まで柱状に立てて、横に2本、インターロックで十文字に締めつければかなりの重さまで耐えてくれます。
他に、衣装室に仮ハンガーというか、明日着用するためのスーツ一式を準備したり、ときどきクローゼットの衣装をすべてこの仮ハンガーに掛けて除湿清浄機で風を当てるなどして使っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする