平安伸銅工業
平安伸銅工業の 内装商品
平安伸銅工業の 収納用品
平安伸銅工業の クローゼット収納
スーパーワイドメッシュ棚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19287275
品番
RB-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
強力バネ内蔵!
超強力耐荷重タイプ!
材質
パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
幅(mm)
1180〜1900
色
白
サイズ
大
高さ(mm)
90
奥行(mm)
335
耐荷重(kg)
50〜18
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19287275
RB-12
89568902
RB-12
スーパーワイドメッシュ棚
平安伸銅工業
1個
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変わりました。