平安伸銅工業
平安伸銅工業の 内装商品
平安伸銅工業の 収納用品
平安伸銅工業の クローゼット収納
ニューストロング突ぱり棚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19287293
品番
TAI-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
トイレから押入まで使い方いろいろ!
材質
パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
サイズ
特小
色
白
幅(mm)
500〜730
高さ(mm)
55
奥行(mm)
285
耐荷重(kg)
50〜30
アズワン品番
65-0599-72
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19287293
TAI-5
89569094
TAI-5
ニューストロング突ぱり棚
平安伸銅工業
1個
¥
2,798
税込
¥
3,078
注文コードが変わりました。