画像準備中

ニューストロング突ぱり棚

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19287318 品番TAI-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
トイレから押入まで使い方いろいろ!

材質パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ サイズ 幅(mm)1080〜1470 高さ(mm)55 奥行(mm)285 耐荷重(kg)40〜20 アズワン品番65-0599-74

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19287318 TAI-3 89569085 TAI-3 ニューストロング突ぱり棚 平安伸銅工業 ニューストロング突ぱり棚 平安伸銅工業 1個 3,798 税込4,178 注文コードが変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする