※使用例

CR-1 ちょこっとラック 平安伸銅工業 19287345 CR-1 ちょこっとラック 平安伸銅工業 19287345 CR-1 ちょこっとラック 平安伸銅工業 19287345 CR-1 ちょこっとラック 平安伸銅工業 19287345

ちょこっとラック

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19287345 品番CR-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!

材質棚板・アーム/PP樹脂、フック/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装 幅(mm)300 高さ(mm)95 奥行(mm)210 耐荷重(kg)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19287345
2024-03-03
用途:
野菜苗の育苗
農・林・水産業

陽光燦々の育苗では、窓際が置くのがベターです。
ちょっことラックは育苗箱を窓際に簡単に置けるので重宝しています

対象商品:
19287345
2022-01-04
用途:
塊根植物設置
その他業種

大きさ、設置の手軽さ、太陽光が必要な塊根植物にピッタリです。

1人が参考にしています
対象商品:
19287345
2020-08-16
用途:
トイレの窓で飾り棚
不動産業

やや不安定で、重量のあるものは載せられません。消臭剤を床に置きたくないので買いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする