SOK-10 伸縮整理棚 横伸縮タイプ 平安伸銅工業 19287607 SOK-10 伸縮整理棚 横伸縮タイプ 平安伸銅工業 19287607 SOK-10 伸縮整理棚 横伸縮タイプ 平安伸銅工業 19287607

伸縮整理棚 横伸縮タイプ

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19287607 品番SOK-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

押入れの有効活用をお手伝い!

材質パイプ類・棚類/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ポリプロピレン樹脂、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ 幅(mm)710〜920 高さ(mm)420 奥行(mm)370 耐荷重(kg)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19287607
2021-11-12
用途:
車の荷室に
株式会社小川自動車 様

車中泊のための棚に。初期型のレヴォーグの荷室にジャストフィットです。

対象商品:
19287607
2017-05-29
用途:
事務所の押入れで使用

事務所の押入れで使用中。重いものはちょっと不安がある。整理整頓にはとても有効だった。

対象商品:
19287607
2017-03-21
用途:
玄関の下駄箱の上に設置
有限会社エス・ケイ・エスワタナベ 様

ものが置けるスペースが少し増えました。整理に役立ちました。

対象商品:
19287607
2016-10-11
用途:
押入れ収納の省スペース
その他業種

押入れ収納に困っていましたが、しっかりした整理棚が届き感謝です。2本注文しましたが、また1本注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする