※使用例

TMH-61 突ぱり室内竿受け 平安伸銅工業 19288334 TMH-61 突ぱり室内竿受け 平安伸銅工業 19288334 TMH-61 突ぱり室内竿受け 平安伸銅工業 19288334 TMH-61 突ぱり室内竿受け 平安伸銅工業 19288334 TMH-61 突ぱり室内竿受け 平安伸銅工業 19288334

突ぱり室内竿受け

(5件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード19288334 品番TMH-61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質
パイプ類/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装
樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・ナイロン樹脂・EVA
ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ
耐荷重(kg)10 取付高(mm)1750〜2750 奥行(mm)320 段数1 アズワン品番65-0603-14
注意
※物干し竿はついていません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥550 / 税込 ¥605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,550 / 税込 ¥2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,550 / 税込 ¥2,805

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-07
用途:
洗濯物をほす為
株式会社吉成興業 様

組立て洗濯ものを干すとすぐ倒れる 
何度組み立ててすぐ倒れる

対象商品:
19288334
2021-02-25
用途:
室内干し用
卸売・小売業

物干し竿つきのものが多いなか、これは竿受けのみで価格も安かったので選びました。強度が心配だったのですが全く問題なしで洗濯物干しがとても楽になりました。組み立て簡単で女一人でできます。もっと早く買えばよかった!

2人が参考にしています
対象商品:
19288343
2020-04-29
用途:
服掛け
その他業種

思ってた以上にとても簡単で、すごくよかったです。ありがとうございます

対象商品:
19288343
2020-05-18
用途:
雨天時の室内干し
サービス業

使いやすい。値段も手頃。物干し竿を引っ掛ける取っ手が開閉式になっているので突っ張り棒を壁に寄せて設置できるのがよい。

2人が参考にしています
対象商品:
19288334
2017-11-20
用途:
洗濯物干し、ハンガーラック
飲食業

組み立て、取り付けもとても簡単で、重たいコートなどをかけても倒れてきませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする