※使用例
平安伸銅工業
平安伸銅工業の 物干金物
平安伸銅工業の 室内用
平安伸銅工業の 壁面取付
浴室ものほしハンガー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19288352
品番
YMH-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
材質
樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂、ネジ類/ステンレス
幅(mm)
380
色
白
高さ(mm)
230
奥行(mm)
400
耐荷重(kg)
2